Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZC3 iskupistokkeen 3/8 x 2 | AD8TAX

WESTWARD 4LZC3 Iskukantateräohjain 3/8 x 2

Varastossa
Tuote: AD8TAX Malli: 4LZC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIsku Socket Bit -ohjain
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunöljytty
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunHinta
WESTWARD 4LZE1 -iskupistokiekko 1/2 käyttölaite 2 L | AD8TBP 4LZE11 / 2 "Mustaoksidi€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZC3 Iskukantateräohjain 3/8 x 2
€7.68 / yksikkö