FERVI 0133 Rullajalusta, 50-60 kg Enimmäiskapasiteetti, 690/1200 mm Korkeus | CF3RMD

FERVI 0133 Rullateline, 50 - 60 kg Suurin kapasiteetti, 690/1200 mm Korkeus

Tuote: CF3RMD Malli: 0133
€185.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullateline
Korkeus690 / 1200 mm:
Max. kapasiteetti50 - 60 kilogrammaa
Akselin dia.52 x 350 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FERVI R001/04 Rullateline, Säädettävä korkeus, 400 kg Kapasiteetti, 260 mm Telat Etäisyys | CF3RME R001 / 04€438.48
Tarjouspyyntö
FERVI R001/07 Rullateline, Säädettävä korkeus, 400 kg Kapasiteetti, 250 mm Telat Etäisyys | CF3RMF R001 / 07€616.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0133 Rullateline, 50 - 60 kg Suurin kapasiteetti, 690/1200 mm Korkeus
€185.22 / yksikkö