Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYJ6 joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen 5/16-tuumainen 6 pistettä | AD8RVQ

WESTWARD 4LYJ6 Flex Impact Socket 3/8in Drive 5/16" 6ps

Varastossa
Tuote: AD8RVQ Malli: 4LYJ6Ristiviite: 4UHR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2 3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1062
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 4LYF4 joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen asema 1 tuuma 6 pistettä | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Syvä€7.13
WESTWARD 4LYF8 joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen 11 mm 6 pistettä | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "metrinen11Syvä€20.75
WESTWARD 4LYG1 joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen asema 13/16 tuumaa 6 pistettä | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "Syvä€5.32
WESTWARD 4LYG3 Flex-iskupistoke 3/8-tuumainen, 14 mm 6 pistettä | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "metrinen14mmSyvä€22.33
WESTWARD 4LYH8 joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen asema 1 tuuma 6 pistettä | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Standardi€16.24
WESTWARD 4LYH9 Joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen 1/2 tuuman 6-osainen AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Standardi€21.50
WESTWARD 4LYJ1 Joustava iskuhylsy 3/8-tuumainen asema 11/16 tuumainen 6 pistettä | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "Standardi€19.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYJ6 Flex Impact Socket 3/8in Drive 5/16" 6ps
€17.54 / yksikkö