Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY23 Gage-valitsimen syvyys 0-22 | AD8LXX

WESTWARD 4KY23-mittarin valitsin syvyys 0-22

Varastossa
Tuote: AD8LXX Malli: 4KY23
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
€286.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 22 "
päätöslauselma0.001 "
Rod Dia.0.177 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinKevät kuormattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaRod Dia.sormustinHinta
WESTWARD 4KY22 Syvyysmikrometri 0-6 tuuman elektroninen | AD8LXW 4 KY220 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Räikkä€333.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY23-mittarin valitsin syvyys 0-22
€286.03 / yksikkö