Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY22 Syvyysmikrometri 0-6 tuuman elektroninen | AD8LXW

WESTWARD 4KY22 syvyysmikrometri 0-6 tuumaa elektroninen

Varastossa
Tuote: AD8LXW Malli: 4KY22
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
€333.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvyys mikrometri
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Mittatankojen lukumäärä6
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.175 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaRod Dia.sormustinHinta
WESTWARD 4KY23 Gage-valitsimen syvyys 0-22 | AD8LXX 4 KY230 - 22 "0.001 "0.177 "Kevät kuormattu€286.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY22 syvyysmikrometri 0-6 tuumaa elektroninen
€333.76 / yksikkö