Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU95 teleskooppimittarisarja 6 osaa 6 tuumaa D | AD8KWN

WESTWARD 4KU95 teleskooppimittarisarja, 6 osaa, 6 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8KWN Malli: 4KU95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen Gage Set
Syvyys4-5 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palojen lukumäärä6
alue0.312 - 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU95 teleskooppimittarisarja, 6 osaa, 6 tuumaa D
€104.08 / yksikkö