Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU85 Mittaustyökalusarja 3-osainen karkaistu kotelo | AD8KWC

WESTWARD 4KU85-mittaustyökalusarja, 3-osainen karkaistu kotelo

Varastossa
Tuote: AD8KWC Malli: 4KU85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleismittaussarja
Palojen lukumäärä3
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jarrusatulan alue (tuumaa / mm) (0-6 ")
    • Jarrusatulan tarkkuus (tuumaa / mm) (0.001 ")
    • Mikrometrin alue (tuumaa / mm) (0-1 tuumaa)
    • Mikrometrin tarkkuus (tuumaa / mm) (0.0001 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU85-mittaustyökalusarja, 3-osainen karkaistu kotelo
€359.36 / yksikkö