WESTWARD 4KTV9 Osat Aluslevy 3-1 / 2 Gal | AD8KRT

WESTWARD 4KTV9 osien aluslevy pöytätaso 3-1/2 gal

Varastossa
Tuote: AD8KRT Malli: 4KTV9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenJauhemaalattu 20-mittariteräs
Kantavuus29.1 paunaa
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8-43/64
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys13.5 "
Pumpun koko0.035HP, 264GPH @ 1 / 2Ft
säiliön tilavuus3-1 / 2 gal.
Tank korkeus9 sisään.
Säiliön pituus15-39 / 64 tuumaa
Säiliön leveys11-39 / 64 tuumaa
TyyppiPenkki
Jännite120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.686
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiJänniteHinta
WESTWARD 4KTV7 -osien aluslevy siirrettävä 20 gallonaa L 28 23/64 | AD8KRQ 4KTV7Jauhemaalattu 20-mittariteräs50 lb34.25 "28 13 / 64 "19 "Puhelinnumero120V / 60Hz€423.87
WESTWARD 35MT16 Osat Aluslevy 40 gallonaa 200 lb Kapasiteetti | AH4VUL 35MT16Teräs2003544.7521.5vesi-120€640.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KTV9 osien aluslevy pöytätaso 3-1/2 gal
€131.92 / yksikkö