WESTWARD 35MT16 Osat Aluslevy 40 gallonaa 200 lb Kapasiteetti | AH4VUL

WESTWARD 35MT16 osien aluslevy 40 gallonaa 200 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH4VUL Malli: 35MT16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€640.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenTeräs
SuodatusVaihdettavat
Kantavuus200
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)10-1/4
Lähtöteho43
Kokonaiskorkeus35
Kokonaispituus44.75
kokonaisleveys21.5
säiliön tilavuus(1) 18-1 / 4 gal, (1) 22-3 / 4 gal
Tank korkeus10-3/4
Säiliön pituus22-3/4
Säiliön leveys19-1/4
Temp. alue40 astetta 160 astetta
Tyyppivesi-
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)116.08
Laivan leveys (cm)56.39
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötaajuus (hertsi): 60
    • Työvalo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiJänniteHinta
WESTWARD 4KTV7 -osien aluslevy siirrettävä 20 gallonaa L 28 23/64 | AD8KRQ 4KTV7Jauhemaalattu 20-mittariteräs50 lb34.25 "28 13 / 64 "19 "Puhelinnumero120V / 60Hz€423.87
WESTWARD 4KTV9 Osat Aluslevy 3-1 / 2 Gal | AD8KRT 4KTV9Jauhemaalattu 20-mittariteräs29.1 paunaa9"17 "13.5 "Penkki120V / 60Hz€131.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 35MT16 osien aluslevy 40 gallonaa 200 lb Kapasiteetti
€640.99 / yksikkö