Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4CN91 Jousipuristin 1 tuuma 4 tuumaa pitkä tavallinen | AD6YTZ

WESTWARD 4CN91 Jousipuristin 1 tuumaa 4 tuumaa pitkä tavallinen

Varastossa
Tuote: AD6YTZ Malli: 4CN91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
Pituus4"
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 3KB95 jousipuristin 1 tuuman luistamaton | AC9UJE 3KB95Korkean teknologian hartsi€4.59
WESTWARD 5A317 Jousikiinnike 1 tuumaa 4 tuumaa pitkä poly | AE2YYB 5A317Kylmävalssattu teräs€5.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4CN91 Jousipuristin 1 tuumaa 4 tuumaa pitkä tavallinen
€3.45 / yksikkö