Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 49U743 Tyhjennyskaapeli 2 x 27-5 / 8 tuumaa terästä | AD6RJJ

WESTWARD 49U743 Viemärin puhdistuskaapeli 2 x 27-5/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AD6RJJ Malli: 49U743

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Yhteyden koko2"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko2 "x 27-5 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3255
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)69.98
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 49U742 Tyhjennyskaapeli 1-5 / 8 x 26 tuumaa terästä | AD6RJH 49U7421.625 "1-5 / 8 "x 26"€21.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 49U743 Viemärin puhdistuskaapeli 2 x 27-5/8 tuumaa terästä
€28.13 / yksikkö