Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-13020NR vetolaitekansi sarvipunaisella punaisella | AE3APD 5AFY1

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13020NR vetoaseman kansi, jossa sarvi huuhtelupunainen

Varastossa
Tuote: AE3APD Malli: STI-13020NRRistiviite: 5AFY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä aseman kansi sarvesta
Väripunainen
Syvyys2-21 / 32 "
Korkeus8.156 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennusHuuhdella
Käyttölämpötila.-40 - 120 astetta F
Jännite9V
Leveys5.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8424900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusAsennusJänniteLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1100 vetolaitteen kannen torvi H 10-13 / 64 tuumaa | AA9KLG 1DPD7 STI-1100Punainen / Kirkas3-1 / 3 "10 13 / 64 "Seinä9 VDC7 13 / 64 "€179.09
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-13220NR vetopaikan suojus sarvipinnalla punainen | AE3APE 5AFY2 STI-13220NRpunainen4"8.156 "pinta9V5.437 "€171.16
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-13420NR vetopaikan kansi, jossa sarvipaketti punainen | AE3APF 5AFY3 STI-13420NRpunainen4"8.156 "pinta9V5.437 "€187.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-13020NR vetoaseman kansi, jossa sarvi huuhtelupunainen
€153.25 / yksikkö