Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 49C128 Yleiskäyttöinen taskulamppu Led D 30 Lm | AD6RBN

WESTWARD 49C128 Yleiskäyttöinen taskulamppu Led D 30 Lm

Varastossa
Tuote: AD6RBN Malli: 49C128

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika72 hr.
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys65m
korinvärisetKeltainen / Musta
Rungon halkaisija2.25 "
Rungon materiaaliMuovi
Pudotusarvio1.5m
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys5 ft.
Lampun käyttöikä30 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.625ft.
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho30 lm
ValotehotilatKorkea
Lumens30
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho30
Paristojen määrä2
Varaosavalaisin41-1643 (led)
Käyntiaika korkeassa asetuksessa72 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiSLIDE
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla1.05 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun käyttöikäAkun palamisaikaAkun kokoPituusValotehoValotehotilatLumensSuurin lumenia tehoHinta
WESTWARD 32ZN12 Kädessä pidettävä taskulamppu Led 2d 123 tuntia 5.28 Oz. | AG3ECD 32ZN1250 kt h.123 hr.2D7.75 "20 lmOn / off2020€9.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 49C128 Yleiskäyttöinen taskulamppu Led D 30 Lm
€16.22 / yksikkö