Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32ZN12 Kädessä pidettävä taskulamppu Led 2d 123 tuntia 5.28 Oz. | AG3ECD

WESTWARD 32ZN12 Kädessä pidettävä taskulamppu Led 2d 123 tuntia 5.28 Oz.

Varastossa
Tuote: AG3ECD Malli: 32ZN12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika123 hr.
Akun koko2D
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys72m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija2.5 "
Rungon materiaaliABS Plastic
Halkaisija2.5 "
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus7.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho20 lm
ValotehotilatOn / off
Lumens20
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho20
Paristojen määrä2
Varaosavalaisin41-1643 (led)
Käyntiaika korkeassa asetuksessa123 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi eristetty
Paino paristoilla5.28 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8513102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun käyttöikäAkun palamisaikaAkun kokoPituusValotehoValotehotilatLumensSuurin lumenia tehoHinta
WESTWARD 49C128 Yleiskäyttöinen taskulamppu Led D 30 Lm | AD6RBN 49C12830 kt h.72 hr.D6.625ft.30 lmKorkea3030€16.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32ZN12 Kädessä pidettävä taskulamppu Led 2d 123 tuntia 5.28 Oz.
€9.04 / yksikkö