Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 48H967 suutinsekoitus 4 tuumaa - pakkaus 10 | AD6QUP

WESTWARD 48H967 Suutinsekoitus 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QUP Malli: 48H967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksisovellussuuttimet, sekoitin
Sekoitussuhde1: 1, 2: 1
Suuttimen tyyppiKierrettävä
TyyppiPorrastettu vinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 4 "pituus, 17 kaskadia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdePkg. MääräHinta
WESTWARD 48H966 Suutinsekoitus 6 tuumaa - pakkaus 10 | AD6QUN 48H9661:1, 2:1, 4:110€30.40
WESTWARD 48H968 Suutin 1 - 1 2 - 1 - 10 kpl pakkaus | AD6QUQ 48H9681: 1, 2: 110€27.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 48H967 Suutinsekoitus 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€26.99 /pakkaus