WESTWARD 46V233 Kaatopaikka 17 kuutio 1000 paunaa Pneumaattinen | AD6PGV

WESTWARD 46V233 Kippikärry 17 Cu.ft. 1000 Lb Pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AD6PGV Malli: 46V233

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€777.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Ostoskorin materiaaliTeräs
VäriMusta
Mitata12
Korkeus38.38 "
Sisäkorkeus19.25 "
Sisäpituus56.625 "
Sisäleveys28.125 "
Pituus80 "
Kantavuus1000 lb
Max. kapasiteetti1000 lb
Kokonaiskorkeus38.38 "
Kokonaispituus80 "
kokonaisleveys32.375 "
tilavuus17 Cu.Ft.
Tilavuus5/8 ov. yd.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys5"
Leveys32.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.48
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)156.97
Laivan leveys (cm)83.49
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiMitataKorkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän halkaisijaHinta
WESTWARD 46V230 kaatopaikka 17 ovi 1500 paunaa Pneumaattinen | AD6PGR 46V2301500 lb932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "€689.36
WESTWARD 46V231 Kaatopaikka 10 kuutio 500 paunaa Pneumaattinen | AD6PGT 46V231500 lb1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "€466.48
WESTWARD 46V232 kaatopaikka 18 ovi 2000 paunaa Pneumaattinen | AD6PGU 46V2322000 lb933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€976.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46V233 Kippikärry 17 Cu.ft. 1000 Lb Pneumaattinen
€777.58 / yksikkö