WESTWARD 46V230 kaatopaikka 17 ovi 1500 paunaa Pneumaattinen | AD6PGR

WESTWARD 46V230 Kippikärry 17 Cu.ft. 1500 Lb Pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AD6PGR Malli: 46V230

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Ostoskorin materiaaliTeräs
VäriMusta
Mitata9
Korkeus32.625 "
Sisäkorkeus14
Sisäpituus57.625 "
Sisäleveys34.5 "
Pituus80.25 "
Kantavuus1500 lb
Max. kapasiteetti1500 lb
Kokonaiskorkeus32.625 "
Kokonaispituus80.25 "
kokonaisleveys37.125 "
tilavuus17 Cu.Ft.
Tilavuus5/8 ov. yd.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys5"
Leveys37.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.35
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiMitataKorkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän halkaisijaHinta
WESTWARD 46V231 Kaatopaikka 10 kuutio 500 paunaa Pneumaattinen | AD6PGT 46V231500 lb1530 "30 "58.875 "30.5 "10 Cu.Ft.15 "€466.48
WESTWARD 46V232 kaatopaikka 18 ovi 2000 paunaa Pneumaattinen | AD6PGU 46V2322000 lb933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€976.20
WESTWARD 46V233 Kaatopaikka 17 kuutio 1000 paunaa Pneumaattinen | AD6PGV 46V2331000 lb1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€777.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46V230 Kippikärry 17 Cu.ft. 1500 Lb Pneumaattinen
€689.36 / yksikkö