WESTWARD 46V231 Kaatopaikka 10 kuutio 500 paunaa Pneumaattinen | AD6PGT

WESTWARD 46V231 Kippikärry 10 Cu.ft. 500 Lb Pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AD6PGT Malli: 46V231

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Ostoskorin materiaaliTeräs
VäriMusta
Mitata15
Korkeus30 "
Sisäkorkeus12.125 "
Sisäpituus38.125 "
Sisäleveys28.375 "
Pituus58.88 "
Kantavuus500 lb
Max. kapasiteetti500 lb
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus58.875 "
kokonaisleveys30.5 "
tilavuus10 Cu.Ft.
Tilavuus3/8 ov. yd.
Pyörän halkaisija15 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko15 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)27.51
Laivan pituus (cm)108.97
Laivan leveys (cm)43.99
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiMitataKorkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusPyörän halkaisijaHinta
WESTWARD 46V230 kaatopaikka 17 ovi 1500 paunaa Pneumaattinen | AD6PGR 46V2301500 lb932.625 "32.625 "80.25 "37.125 "17 Cu.Ft.16 "€689.36
WESTWARD 46V232 kaatopaikka 18 ovi 2000 paunaa Pneumaattinen | AD6PGU 46V2322000 lb933.88 "33.875 "86.375 "36.875 "18 Cu.Ft.16 "€976.20
WESTWARD 46V233 Kaatopaikka 17 kuutio 1000 paunaa Pneumaattinen | AD6PGV 46V2331000 lb1238.38 "38.38 "80 "32.375 "17 Cu.Ft.16 "€777.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46V231 Kippikärry 10 Cu.ft. 500 Lb Pneumaattinen
€466.48 / yksikkö