Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A928 Jab-saha 6 tuuman terä 8 Tpi polypropeeni / termoplastinen kumi | AD6MET

WESTWARD 46A928 pistosaha 6 tuuman terä 8 Tpi polypropeeni/termoplastinen kumi

Varastossa
Tuote: AD6MET Malli: 46A928

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJab Saw
Terän pituus6"
Terän materiaaliSK5 HCS
Terän leveys3 / 4 "
ToimintoLeikkaamiseen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliPolypropeeni, TPR
Kerf3mm
Pituus12 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kolmekertaisella karkaistulla hampaalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A928 pistosaha 6 tuuman terä 8 Tpi polypropeeni/termoplastinen kumi
€33.11 / yksikkö