Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A916 Kittiveitsisarja jäykkä 1-1/2 ja 3 tuumaa 2kpl | AD6MEE

WESTWARD 46A916 Kittiveitsisarja jäykkä 1-1/2 ja 3 tuumaa 2kpl

Varastossa
Tuote: AD6MEE Malli: 46A916

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsisetti
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJäykkä, Full Tang
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR w / teräksinen korkki
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A916 Kittiveitsisarja jäykkä 1-1/2 ja 3 tuumaa 2kpl
€22.09 / yksikkö