Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J264 -liittimen jatke 1 tuumaa x 16 tuumaa | AD6HFM

WESTWARD 45J264 kantajatko 1 tuumaa x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HFM Malli: 45J264

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuuneräKokonaispituusHinta
WESTWARD 1NUF1 -liittimen jatke 1/2 tuumaa x 10 tuumaa | AB2UAT 1 NUF11 / 2 "kromiPistorasian jatke10 "€32.71
WESTWARD 45J262 -liittimen jatke 1 tuumaa x 6 tuumaa | AD6HFK 45J2621"Täysin kiillotettuPistorasian jatke6"€58.24
WESTWARD 5MW42 -liittimen jatke 3/4 tuumaa x 16 tuumaa | AE4UZK 5 MW423 / 4 "kromiPistorasian jatke16 "€113.36
WESTWARD 5MW43 -liittimen jatke 3/4 tuuman asema 4 tuuman pituus | AE4UZL 5 MW433 / 4 "kromiPistorasian jatke4"€60.64
WESTWARD 5MW44 -liittimen jatke 3/4 tuumaa x 8 tuumaa | AE4UZM 5 MW443 / 4 "kromiPistorasian jatke8"€74.71
WESTWARD 53YV71 pistorasian jatke, Täyskiillotus, 3" koko, 1/2" asema | AX3MHD 53YV711 / 2 "Täysi puolaPistorasian jatke3"€6.13
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YV66 pistorasian jatke, Täyskiillotus, 3" koko, 1/4" asema | AX3MNH 53YV661 / 4 "Täysi puolaPistorasian jatke3"€4.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J264 kantajatko 1 tuumaa x 16 tuumaa
€77.91 / yksikkö