WESTWARD 44ZJ87 -kannettava työkalurinta 20-1 / 2 x 8-19 / 32 x 13-3 / 4 | AH9VEG

WESTWARD 44ZJ87 Kannettava työkalulaatikko 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4

Varastossa
Tuote: AH9VEG Malli: 44ZJ87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys8-5 / 16 "
Sisäkorkeus9.593
Sisäleveys20 3 / 32 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Ulkosyvyys9"
Ulkopuolella14 "
Ulkopuolinen leveys20 "
Kokonaissyvyys8.593
Kokonaiskorkeus13.75 "
kokonaisleveys20.5 "
Tallennuskapasiteetti1900 ov. sisään.
Painokapasiteetti55 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaatikkotasotSisäsyvyyseräLukitusjärjestelmäKokonaissyvyysTallennuskapasiteettiHinta
WESTWARD 10J165 -työkalurinta 20-1 / 2 Wx8-5 / 8 Dx13-3 / 4 H Punainen | AA2GUD 10J165punainenKitkaliuku9.5 "Kannettava työkalurintaRiippulukko40.12 "1900 tuumaa€169.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44ZJ87 Kannettava työkalulaatikko 20-1/2 x 8-19/32 x 13-3/4
€161.98 / yksikkö