WESTWARD 10J165 -työkalurinta 20-1 / 2 Wx8-5 / 8 Dx13-3 / 4 H Punainen | AA2GUD

WESTWARD 10J165 Työkalulaatikko 20-1/2 Lx8-5/8 Sx13-3/4 K Punainen

Varastossa
Tuote: AA2GUD Malli: 10J165

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalurinta
Väripunainen
LaatikkotasotKitkaliuku
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys9.5 "
Sisäkorkeus9.593
Sisäleveys20 3 / 32 "
Kuormitusluokitus22 lb
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliMuovi, teräs
Laatikoiden lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus13.75 "
kokonaisleveys20.5 "
Tallennuskapasiteetti1900 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaatikkotasotSisäsyvyyseräLukitusjärjestelmäKokonaissyvyysTallennuskapasiteettiHinta
WESTWARD 44ZJ87 -kannettava työkalurinta 20-1 / 2 x 8-19 / 32 x 13-3 / 4 | AH9VEG 44ZJ87MustaKitka8-5 / 16 "Kannettava työkalulaatikkoRiippulukko8.5931900 ov. sisään.€161.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10J165 Työkalulaatikko 20-1/2 Lx8-5/8 Sx13-3/4 K Punainen
€169.68 / yksikkö