Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40WY95 kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 3mm PK10 | AH9QCV

WESTWARD 40WY95 kuulapään kuusioavaimen kärjen koko 3 mm PK10

Varastossa
Tuote: AH9QCV Malli: 40WY95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulapään kuusiokoloavain
Käden pituus3.875 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus3.125 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
Mittaustyyppimetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3mm
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0711
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusMittaustyyppiVihjeiden kokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 40WY74 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 5/32 tuumaa PK10 | AH9QBZ 40 WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10€14.37
WESTWARD 40WY75 kuusiokoloavaimen kärjen koko 3/16 tuumaa PK10 | AH9QCA 40 WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10€15.67
WESTWARD 40WY76 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 1/4 tuumaa PK10 | AH9QCB 40 WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10€19.33
WESTWARD 40WY80 kuusiokoloavaimen kärjen koko 3/32 tuumaa PK10 | AH9QCF 40 WY803.375 "43 / 64 "SAE3 / 32 "10€10.42
WESTWARD 40WY82 kuusiokoloavaimen kärjen koko 1/8 tuumaa PK10 | AH9QCH 40 WY823.75 "3 / 4 "SAE1 / 8 "10€10.99
WESTWARD 40WY83 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 9/64 tuumaa PK10 | AH9QCJ 40 WY834"51 / 64 "SAE9 / 64 "10€10.74
WESTWARD 40WY84 Kuusiokoloavaimen kärjen koko 2.5 mm PK10 | AH9QCK 40 WY843.5 "43 / 64 "metrinen2.5mm10€9.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40WY95 kuulapään kuusioavaimen kärjen koko 3 mm PK10
€12.27 /pakkaus