SPEEDCLEAN CJ95-KIT-SB Laturisarja CJ-95: lle laturilla ja akulla, 12 VDC | AE3AJF 5AEU7

SPEEDCLEAN CJ95-KIT-SB laturisarja CJ-95:lle, laturilla ja akulla, 12 VDC

Varastossa
Tuote: AE3AJF Malli: CJ95-KIT-SBRistiviite: 5AEU7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVara-akkusarja, laturi (5AEV2) ja akku (5AEV1)
Akun latausaika2 - 3 tuntia
TyyppiKoti tai toimisto
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8507208040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COILJET

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ95-KIT-SB laturisarja CJ-95:lle, laturilla ja akulla, 12 VDC
€488.88 / yksikkö