Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40L724 Yrityksen ulkopuolinen kiinteä nivelen paksuus 18 tuumaa | AD3QDV

WESTWARD 40L724 Ulkopuolinen luja nivelsatula 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3QDV Malli: 40L724

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän nivelen paksuus
rakentaminenTeräs
alue18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
WESTWARD 40L725 Yrityksen ulkopuolinen kiinteä nivelen paksuus 12 tuumaa | AD3QDW 40L72512 "€49.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40L724 Ulkopuolinen luja nivelsatula 18 tuumaa
€75.53 / yksikkö