KONTROL KUBE 6555-K Topsider -järjestelmä 48 tuuman leveys x 66 tuuman pituus x 120 tuuman korkeus | AF8HCC 26KP29

KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 tuuman leveys x 66 tuumaa pituus x 120 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8HCC Malli: 6555-KRistiviite: 26KP29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,745.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPsider -järjestelmään
Romahtanut korkeus6"
Kutistettu pituus60 "
Tiivistetty leveys29 "
Oven korkeus90 "
Oven leveys40 "
KirjekuorimateriaaliNailonvahvistettu vinyyli
Laajennettu leveys30 "
Lattia60 "x 29"
KehysmateriaaliRakenteellinen alumiini
Korkeus120 "
Pituus66 "
Ovien lukumäärä3
Windowsin lukumäärä2
Pyörän materiaaliMuovi
Leveys48 "
Ikkunan korkeus41 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi
Ikkunan leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.49
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7610900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa (80 "x 40")
    • Tyhjiöportin halkaisija. (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KONTROL KUBE 6552-K Topsider -järjestelmä 48 tuuman leveys x 66 tuuman pituus x 120 tuuman korkeus | AF8HCF 26KP32 6552-K€8,106.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 tuuman leveys x 66 tuumaa pituus x 120 tuumaa korkeus
€11,745.21 / yksikkö