WESTWARD 3YU77 Viljakauha 26-1/4 tuuman kahva alumiini | AD3FKB

WESTWARD 3YU77 viljakauha, 26-1/4 tuuman kahva, alumiinia

Varastossa
Tuote: AD3FKB Malli: 3YU77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljakauha
Terän pituus18.5 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän tyyppi#12
Terän leveys13.5 "
VäriKeltainen
kahvan pituus26.25 "
Kahva materiaaliLasikuitu polypropeenista valmistettu ulkotakki
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.097
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)114.55
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysVärikahvan pituusKahva materiaaliHinta
WESTWARD 1WG35 viljakauha 29-1 / 2 tuuman kahva alumiinia | AB3ZQV 1WG3518.75 "14.75 "Luonnollinen29.5 "Puu polypropeenista valmistettu ulkotakki€72.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3YU77 viljakauha, 26-1/4 tuuman kahva, alumiinia
€98.27 / yksikkö