Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3WY50 Eristetyt linjapihdit 8 tuumaa | AD2ZBM

WESTWARD 3WY50 eristetyt Linesman pihdit 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZBM Malli: 3WY50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppivalettu
Leuan pituus1.625 "
Leuan paksuus17 / 64 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 5UFV4 Eristetyt linjapihdit 8-1 / 2 tuumaa | AE6PBY 5UFV4Yhdistetty1.875 "1 1 / 6 "Teräs8.5 "€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3WY50 eristetyt Linesman pihdit 8 tuumaa
€55.64 / yksikkö