Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5UFV4 Eristetyt linjapihdit 8-1 / 2 tuumaa | AE6PBY

WESTWARD 5UFV4 eristetyt Linesman-pihdit 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6PBY Malli: 5UFV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiYhdistetty
Leuan pituus1.875 "
Leuan paksuus1 / 4 "
Leuan leveys1 1 / 6 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 3WY50 Eristetyt linjapihdit 8 tuumaa | AD2ZBM 3 WY50valettu1.625 "1.187 "Kromi-vanadiiniteräs8"€55.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5UFV4 eristetyt Linesman-pihdit 8-1/2 tuumaa
€17.00 / yksikkö