Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3VB49 purseenpoistoterä B 10 nopea teräs 0.10 tuumaa D - 10 kpl pakkaus | AD2WAX

WESTWARD 3VB49 purseenpoistoterä B 10 nopea teräs 0.10 tuumaa D - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WAX Malli: 3VB49

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurseiden vaihtoterä
Halkaisija0.1 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
TyyppiB 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD 2NXG2 purseiden vaihtoterä C 12 | AC2XRZ 2NXG20.47 "High Speed ​​SteelC 121€6.10
WESTWARD 2NXH7 jäysteenpoiston vaihtoterä E 200 - 10 kpl pakkaus | AC2XTE 2NXH70.12 "TinaE 20010€9.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3VB49 purseenpoistoterä B 10 nopea teräs 0.10 tuumaa D - 10 kappaleen pakkaus
€13.18 /pakkaus