Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3FDH8 Vacuum Base Vise 2 3/4 In | AC9AJB

WESTWARD 3FDH8 Vacuum Base ruuvipuristimet 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9AJB Malli: 3FDH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö monikulmainen viski
Base TypeKääntyvä
Leuka kasvotTasoita
LeukamateriaaliTeräs
Leuan leveys2.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Avaaminen2-5 / 8 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
Kokonaispituus6.25 "
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FDH8 Vacuum Base ruuvipuristimet 2 3/4 tuumaa
€85.89 / yksikkö