Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYV4 spiraaliräikkä putkikalvin 1/4-2 tuumaa | AC8PTN

WESTWARD 3CYV4 spiraaliräikkäputkikalvin 1/4-2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTN Malli: 3CYV4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken kalvin
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Terän tyyppiItsesyöttävä suunnittelu
Koko1/4 a 2 "
ToimintoUpotus ja purseenpoisto
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiSuoraan
Kokonaispituus21.5 "
TyyppiSpiraaliräikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYV4 spiraaliräikkäputkikalvin 1/4-2 tuumaa
€203.10 / yksikkö