Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYP7 putkenpuhdistusharja 1/2 tuumaa | AC8PRD

WESTWARD 3CYP7 putkenpuhdistusharja 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PRD Malli: 3CYP7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien puhdistusharja
Rungon materiaaliMuovi
Harjan pituus2"
HarjamateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "
Kokonaispituus3.75 "
TyyppiSisäinen ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 3CYP8 putkenpuhdistusharja 3/4 tuumaa | AC8PRE 3CYP83 / 4 "€15.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYP7 putkenpuhdistusharja 1/2 tuumaa
€15.32 / yksikkö