Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYP8 putkenpuhdistusharja 3/4 tuumaa | AC8PRE

WESTWARD 3CYP8 putkenpuhdistusharja 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PRE Malli: 3CYP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien puhdistusharja
Rungon materiaaliMuovi
Harjan pituus2"
HarjamateriaaliTeräs
Koko3 / 4 "
Kokonaispituus3.75 "
TyyppiSisäinen ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)19.99
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WESTWARD 3CYP7 putkenpuhdistusharja 1/2 tuumaa | AC8PRD 3CYP71 / 2 "€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYP8 putkenpuhdistusharja 3/4 tuumaa
€15.33 / yksikkö