Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYP5 -vaihtotyökalusarja 4-osainen 1 / 4-5 / 8-tuumainen AC8PRB

WESTWARD 3CYP5 Swaging-työkalusarja 4 kpl 1/4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PRB Malli: 3CYP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotyökalusarja
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)1/4, 3/8, 1/2, 5/8
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenAlumiini
Kokonaispituus3-9 / 16 "
Tyyppi4 kpl.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYP5 Swaging-työkalusarja 4 kpl 1/4-5/8 tuumaa
€13.90 / yksikkö