Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APX6-kohdistuspalkki 36 tuuman 7/8 tuuman halkaisija | AC8JKL

WESTWARD 3APX6 kohdistuspalkki 36 tuuman 7/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8JKL Malli: 3APX6
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
€121.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdistuspalkki
VäriSinkitty
Halkaisija7 / 8 "
MateriaaliChrome Steel
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 3APX2-kohdistuspalkki 16 tuuman 5/8 tuuman halkaisija | AC8JKG 3APX25 / 8 "16 "5 / 8 "€18.44
WESTWARD 3APX3-kohdistuspalkki 18 tuuman 5/8 tuuman halkaisija | AC8JKH 3APX35 / 8 "18 "5 / 8 "€27.34
WESTWARD 3APX4-kohdistuspalkki 24 tuuman 3/4 tuuman halkaisija | AC8JKJ 3APX43 / 4 "24 "3 / 4 "€33.64
WESTWARD 3APX5-kohdistuspalkki 30 tuuman 7/8 tuuman halkaisija | AC8JKK 3APX57 / 8 "30 "7 / 8 "€63.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APX6 kohdistuspalkki 36 tuuman 7/8 tuuman halkaisija
€121.77 / yksikkö