Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APX2-kohdistuspalkki 16 tuuman 5/8 tuuman halkaisija | AC8JKG

WESTWARD 3APX2 kohdistuspalkki 16 tuuman 5/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8JKG Malli: 3APX2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohdistuspalkki
VäriSinkitty
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliChrome Steel
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 3APX3-kohdistuspalkki 18 tuuman 5/8 tuuman halkaisija | AC8JKH 3APX35 / 8 "18 "5 / 8 "€27.62
WESTWARD 3APX4-kohdistuspalkki 24 tuuman 3/4 tuuman halkaisija | AC8JKJ 3APX43 / 4 "24 "3 / 4 "€33.64
WESTWARD 3APX5-kohdistuspalkki 30 tuuman 7/8 tuuman halkaisija | AC8JKK 3APX57 / 8 "30 "7 / 8 "€63.43
WESTWARD 3APX6-kohdistuspalkki 36 tuuman 7/8 tuuman halkaisija | AC8JKL 3APX67 / 8 "36 "7 / 8 "€123.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APX2 kohdistuspalkki 16 tuuman 5/8 tuuman halkaisija
€18.44 / yksikkö