Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APG3 -pikapainelaakeri | AC8JHT

WESTWARD 3APG3 nopeatoiminen laakerin tiiviste

Varastossa
Tuote: AC8JHT Malli: 3APG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopean toiminnan laakeripakkaus
KiinnittyyRasva-aseet
KokoLaakereiden rasvaukseen, joiden sisähalkaisija on vähintään 1/2 "ja ulkohalkaisija enintään 6" ja korkeus 3/8 - 2 "
rakentaminenTeräs
Korkeus2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.548
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APG3 nopeatoiminen laakerin tiiviste
€87.90 / yksikkö