WESTWARD 38ZD98 Tamper Steel 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys kumikahva | AH8UBN

WESTWARD 38ZD98 Tamper Steel 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys kumikahva

Varastossa
Tuote: AH8UBN Malli: 38ZD98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansisuoja
Terän pituus8"
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys8"
kahvan pituus43 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPutki, jossa kumikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)109.98
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
AlkuperämaaSV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysHinta
WESTWARD 38ZD97 Tamper Steel 10 tuuman pituus x 10 tuuman leveys kumikahva | AH8UBM 38ZD9710 "10 "€94.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38ZD98 Tamper Steel 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys kumikahva
€62.87 / yksikkö