WESTWARD 38ZD97 Tamper Steel 10 tuuman pituus x 10 tuuman leveys kumikahva | AH8UBM

WESTWARD 38ZD97 Tamper Steel 10 tuuman pituus x 10 tuuman leveys kumikahva

Varastossa
Tuote: AH8UBM Malli: 38ZD97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansisuoja
Terän pituus10 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys10 "
kahvan pituus43 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiPutki, jossa kumikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)109.73
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaSV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysHinta
WESTWARD 38ZD98 Tamper Steel 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys kumikahva | AH8UBN 38ZD988"8"€62.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38ZD97 Tamper Steel 10 tuuman pituus x 10 tuuman leveys kumikahva
€94.30 / yksikkö