Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manuaalinen 23 tuuman pituus | AH8QUN

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manuaalinen 23 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8QUN Malli: 38YG96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€164.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoKaapeli kupari: 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8, alumiiniliittimet: 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8
CutsEi
Kahvan tyyppikastettuja
Maks. Puristusvoima3000 lb
Kokonaispituus23 "
Ensisijainen sovellusSähköjohto ja -kaapeli
Korvaava die-koodiKH 120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.231
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Nauhat: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
WESTWARD 13H897 Dieless Crimper Manuaalinen 7-4/0 Awg | AA4XYV 13H8977-4 / 0 AWGTeräs22 "€386.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manuaalinen 23 tuuman pituus
€164.78 / yksikkö