HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HGF3 Seinähyllyt K 54 W 48 D 18 Kromi | AC2AWE

APPROVED VENDOR 2HGF3 Seinähyllyt K 54 L 48 S 18 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2AWE Malli: 2HGF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus54 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HGE7 Seinähyllyt K 54 W 24 D 14 Kromi | AC2AVZ 2HGE714 "24 "€342.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE8 -seinähylly H 54 W 24 D 18 Kromi | AC2AWA 2HGE818 "24 "€387.42
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2HGE9 Seinähyllyt K 54 W 36 D 14 Kromi | AC2AWB 2HGE914 "36 "€361.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGF1 Seinähyllyt H 54 W 36 D 18 Kromi | AC2AWC 2HGF118 "36 "€467.04
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGF2 -seinähylly H 54 W 48 D 14 Kromi | AC2AWD 2HGF214 "48 "€494.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGF4 Seinähyllyt H 54 W 60 D 14 Kromi | AC2AWF 2HGF414 "60 "€544.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGF5 -seinähylly H 54 W 60 D 18 Kromi | AC2AWG 2HGF518 "60 "€623.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGF3 Seinähyllyt K 54 L 48 S 18 Kromi
€569.21 / yksikkö