Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 35YV42 -monitoimilapuri 1.59X akryyli | AH6FFG

WESTWARD 35YV42 monitoimisuurennuslasi 1.59X akryyli

Varastossa
Tuote: AH6FFG Malli: 35YV42

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoiminen suurennuslasi
tapausMuovi
diopterin2.34
Polttoväli16.81 "
LinssiAkryyli
Linssi Dia.3.78 "x 2.13"
Kokonaispituus4.17 "
teho1.59X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 35YV42 monitoimisuurennuslasi 1.59X akryyli
€13.31 / yksikkö