Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33M343 -rasia 3/8 tuuman asema 11/16 tuuman 12-pistevakio | AC6FNH

WESTWARD 33M343 kanta 3/8 tuuman asema 11/16 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AC6FNH Malli: 33M343

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysi puola
MateriaaliCR-V (kromivanadiini)
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus1"
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E883 -rasia 3/8 tuuman asema 9/32 tuuman 6-pisteinen vakio | AA2EBZ 10E883Täysin kiillotettuAlloy Steel631 / 32 "9 / 32 "Standardi€1.71
WESTWARD 10E890 -rasia 3/8 tuuman asema 9/32 tuuman 12-pistevakio | AA2ECG 10E890Täysin kiillotettuAlloy Steel121"9 / 32 "Standardi€0.53
WESTWARD 10E891 -rasia 3/8 tuuman asema 11/32 tuuman 12-pistevakio | AA2ECH 10E891Täysin kiillotettuAlloy Steel121"11 / 32 "Standardi€1.65
WESTWARD 10E892 -rasia 3/8 tuuman asema 11/32 tuumaa 12-pisteinen syvä | AA2ECJ 10E892Täysin kiillotettuAlloy Steel122 17 / 32 "11 / 32 "Syvä€1.14
WESTWARD 1EZZ5 -hylsy 3/8 tuuman käyttölaite 11/16 tuuman 6 -pisteinen vakio | AA9TCN 1EZZ5kromiCR-V (kromivanadiini)62"11 / 16 "Standardi€8.85
WESTWARD 33M335 -rasia 3/8 tuuman asema 1/4 tuumaa 12-pistevakio | AC6FMZ 33M335Täysi puolaCR-V (kromivanadiini)121"1 / 4 "Standardi€8.01
WESTWARD 33M341 -rasia 3/8 tuuman asema 9/16 tuuman 12-pistevakio | AC6FNF 33M341Täysi puolaCR-V (kromivanadiini)121"9 / 16 "Standardi€0.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33M343 kanta 3/8 tuuman asema 11/16 tuuman 12 pisteen vakio
€10.37 / yksikkö