Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33HD60 Kiinnitysrengaspihtisarja 0 45 90 astetta 12kpl | AH3QNZ

WESTWARD 33HD60 kiinnitysrengaspihdit 0 45 90 astetta 12 kpl

Varastossa
Tuote: AH3QNZ Malli: 33HD60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas pihtisarja
Varten Bore Dia.3/8" to 1-3/4"
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus6.5 "
Kevään paluuKyllä
TyyliSisäinen ulkoinen
Kärjen kulma (astetta)0 astetta, 45 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.037 ", 0.039", 0.047 ", 0.074"
Vihjetyyppivaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Käsittele väriäKokonaispituusKevään paluuVihjetyyppiHinta
WESTWARD 33HD61 Kiinnitysrengaspihtisarja 0 45 90 astetta 12kpl | AH3QPA 33HD615/16" to 3-1/4"Musta6 ", 9"Eikiinteä€311.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33HD60 kiinnitysrengaspihdit 0 45 90 astetta 12 kpl
€63.50 / yksikkö