Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33HD61 Kiinnitysrengaspihtisarja 0 45 90 astetta 12kpl | AH3QPA

WESTWARD 33HD61 kiinnitysrengaspihdit 0 45 90 astetta 12 kpl

Varastossa
Tuote: AH3QPA Malli: 33HD61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas pihtisarja
Varten Bore Dia.5/16" to 3-1/4"
Akselin halkaisijalle.5/16" to 3-1/4"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä12
Kokonaispituus6 ", 9"
Kevään paluuEi
TyyliSisäinen ulkoinen
Kärjen kulma (astetta)0 astetta, 45 astetta, 90 astetta
Vinkki Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "ja 0.090"
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)28.19
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Käsittele väriäKokonaispituusKevään paluuVihjetyyppiHinta
WESTWARD 33HD60 Kiinnitysrengaspihtisarja 0 45 90 astetta 12kpl | AH3QNZ 33HD603/8" to 1-3/4"punainen6.5 "Kyllävaihdettava€63.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33HD61 kiinnitysrengaspihdit 0 45 90 astetta 12 kpl
€311.80 / yksikkö