WESTWARD 32PJ48 -työkalureppu 19 taskua 19-1 / 2 x 7 x 18 | AH3KVH

WESTWARD 32PJ48 työkalureppu 19 taskua 19-1/2 x 7 x 18

Varastossa
Tuote: AH3KVH Malli: 32PJ48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu reppu
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali1680D ballistinen polyesteri
Sisätaskut15
Ulkotaskujen määrä4
Palojen lukumäärä1
Taskut19
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys19.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.539
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 32PJ49 -reppu 22 taskua 17 x 6-3 / 4 x 19 | AH3KVJ 32PJ49600D polyesteri193226.75 "19 "17 "€110.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ48 työkalureppu 19 taskua 19-1/2 x 7 x 18
€108.20 / yksikkö