Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ41 työkalulaukku 1 tasku 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8 | AH3KVD

WESTWARD 32PJ41 työkalulaukku 1 tasku 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8

Varastossa
Tuote: AH3KVD Malli: 32PJ41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriValkoinen
MateriaaliPuuvillakangas
Sisätaskut1
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys1 / 4 "
Kokonaiskorkeus7.375 "
kokonaisleveys12.125 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliVäriMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 32PJ42 Työkalulaukku 1 Tasku 12 x 1/4 x 7 Musta | AH3KVE 32PJ42PolyesteriMusta600D polyesteri7"12 "€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ41 työkalulaukku 1 tasku 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8
€5.09 / yksikkö