EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Halogeenivalo, 120V, sininen, 0.2A

Tuote: CF4MDY Malli: 125HALSB120A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.2A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppiHalogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVakaa
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 125HALSR120A Halogeenimajakka, 120 V, punainen, halk. 3.25 tuumaa. | AA7PYB 16G597 125HALSR120Apunainen-3.25 "3.875 "24 watin halogeeni120 VAC€231.21
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Halogeenimajakka, 120V, keltainen | CF4MDR 125HALSA120AKeltainen----120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Halogeenimajakka, 120V, keltainen | CF4MDT 125HALSA120ABKeltainen----120V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Halogeenimajakka, 24V, Oranssi, 0.77A Luokitus | CF4MDU 125HALSA24AKeltainen0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Halogeenimajakka, 24V, keltainen | CF4MDV 125HALSA24ABKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Halogeenimajakka, 24V, keltainen | CF4MDW 125HALSA24DKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Halogeenimajakka, 24V, keltainen | CF4MDX 125HALSA24DBKeltainen----24V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Halogeenivalo, 120V, sininen, 0.2A